Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Halbleiterrelais, 24 V UC ±20 %, 24 V DC ±20 %

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Halbleiterrelais, 24 V UC ±20 %, 24 V DC ±20 %

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8287730000

  • Eingangsspannung - 19.2 .. 28.8 V

  • Art der Eingangsspannung - AC/DC

  • Ausgangsspannung - 19.2 .. 28.8 V

  • Art der Ausgangsspannung - DC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008190985400

Sonepar Artikelnummer

120197523

Hersteller Artikelnummer

8287730000

Hersteller Typ

MCZ O 24VUC

Hersteller Artikel Nr.:

8287730000

Eingangsspannung:

19.2 .. 28.8 V

Art der Eingangsspannung:

AC/DC

Ausgangsspannung:

19.2 .. 28.8 V

Art der Ausgangsspannung:

DC

Bemessungsbetriebsstrom Ie:

2 A

Art des Digitalausgangs:

Transistor

Mit LED-Anzeige:

Ja

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

0.023 kg

Halbleiterrelais, 24 V UC ±20 %, 24 V DC ±20 %, 2 A, Zugfederanschluss. Halbleiterrelais für das Schalten und Verstärken von digitalen Signalen. Das Relais arbeitet verschleißfrei und geräuschlos. Steuerstromkreis und Laststromkreis sind galvanisch getrennt.