Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Halbleiterrelais, 48 V UC ±10 %, 24...240 V AC

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Halbleiterrelais, 48 V UC ±10 %, 24...240 V AC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2618460000

  • Eingangsspannung - 43.2 .. 52.8 V

  • Art der Eingangsspannung - AC/DC

  • Ausgangsspannung - 24 .. 240 V

  • Art der Ausgangsspannung - AC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050118670370

Sonepar Artikelnummer

120692279

Hersteller Artikelnummer

2618460000

Hersteller Typ

TOP 48VUC 230VAC1A

Hersteller Artikel Nr.:

2618460000

Eingangsspannung:

43.2 .. 52.8 V

Art der Eingangsspannung:

AC/DC

Ausgangsspannung:

24 .. 240 V

Art der Ausgangsspannung:

AC

Bemessungsbetriebsstrom Ie:

1 A

Art des Digitalausgangs:

sonstige

Mit LED-Anzeige:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85364110

Gewicht:

0.029 kg

Halbleiterrelais, 48 V UC ±10 %, Gleichrichter, 24...240 V AC, 1 A, PUSH IN. Halbleiterrelais für das Schalten und Verstärken von digitalen Signalen. Das Relais arbeitet verschleißfrei und geräuschlos. Steuerstromkreis und Laststromkreis sind galvanisch getrennt.