Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Halbleiterrelais, 5 V DC ±20 %, 24...240 V AC

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Halbleiterrelais, 5 V DC ±20 %, 24...240 V AC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2614850000

  • Eingangsspannung - 4 .. 6 V

  • Art der Eingangsspannung - DC

  • Ausgangsspannung - 24 .. 240 V

  • Art der Ausgangsspannung - AC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050118671056

Sonepar Artikelnummer

120692170

Hersteller Artikelnummer

2614850000

Hersteller Typ

TOP 5VDC 230VAC1A

Hersteller Artikel Nr.:

2614850000

Eingangsspannung:

4 .. 6 V

Art der Eingangsspannung:

DC

Ausgangsspannung:

24 .. 240 V

Art der Ausgangsspannung:

AC

Bemessungsbetriebsstrom Ie:

1 A

Art des Digitalausgangs:

sonstige

Mit LED-Anzeige:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

0.027 kg

Halbleiterrelais, 5 V DC ±20 %, Freilaufdiode, Verpolungsschutz, 24...240 V AC, 1 A, PUSH IN. Halbleiterrelais für das Schalten und Verstärken von digitalen Signalen. Das Relais arbeitet verschleißfrei und geräuschlos. Steuerstromkreis und Laststromkreis sind galvanisch getrennt.