Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

WEIDMÜLLER - Halbleiterrelais, 5 V TTL, 5...48 V DC

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Halbleiterrelais, 5 V TTL, 5...48 V DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8398940000

  • Eingangsspannung - 4.75 .. 5.25 V

  • Art der Eingangsspannung - DC

  • Ausgangsspannung - 5 .. 48 V

  • Art der Ausgangsspannung - DC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008190985448

Sonepar Artikelnummer

120076344

Hersteller Artikelnummer

8398940000

Hersteller Typ

MCZ O 5VTTL

Hersteller Artikel Nr.:

8398940000

Eingangsspannung:

4.75 .. 5.25 V

Art der Eingangsspannung:

DC

Ausgangsspannung:

5 .. 48 V

Art der Ausgangsspannung:

DC

Bemessungsbetriebsstrom Ie:

0.1 A

Art des Digitalausgangs:

sonstige

Mit LED-Anzeige:

Ja

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85364110

Gewicht:

0.020 kg

Halbleiterrelais, 5 V TTL, 5...48 V DC, 0,1 A, Zugfederanschluss. Halbleiterrelais für das Schalten und Verstärken von digitalen Signalen. Das Relais arbeitet verschleißfrei und geräuschlos. Steuerstromkreis und Laststromkreis sind galvanisch getrennt.