Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Halbleiterrelais, 52 V DC…60 V DC…72 V DC, 0…48 V DC

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Halbleiterrelais, 52 V DC…60 V DC…72 V DC, 0…48 V DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4061230000

  • Eingangsspannung - 52 .. 72 V

  • Art der Eingangsspannung - DC

  • Ausgangsspannung - 3 .. 48 V

  • Art der Ausgangsspannung - DC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4032248415106

Sonepar Artikelnummer

120692982

Hersteller Artikelnummer

4061230000

Hersteller Typ

SSS RELAIS 60V/24V 0,1ADC

Hersteller Artikel Nr.:

4061230000

Eingangsspannung:

52 .. 72 V

Art der Eingangsspannung:

DC

Ausgangsspannung:

3 .. 48 V

Art der Ausgangsspannung:

DC

Bemessungsbetriebsstrom Ie:

0.1 A

Art des Digitalausgangs:

Transistor

Mit LED-Anzeige:

Nein

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85364110

Gewicht:

0.003 kg

Halbleiterrelais, 52 V DC…60 V DC…72 V DC, 0…48 V DC, 0,1 A, Steckanschluss. Halbleiterrelais für das Schalten und Verstärken von digitalen Signalen. Das Relais arbeitet verschleißfrei und geräuschlos. Steuerstromkreis und Laststromkreis sind galvanisch getrennt.