Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Halter, 10 - 317 mm, 11.3 mm

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Halter, 10 - 317 mm, 11.3 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0524400000

  • Länge - 3 mm

  • Breite - 11.3 mm

  • Typ - mittelwandig

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008190075057

Sonepar Artikelnummer

120071055

Hersteller Artikelnummer

0524400000

Hersteller Typ

CLI MH 70 HSTR

Hersteller Artikel Nr.:

0524400000

Länge:

3 mm

Breite:

11.3 mm

Typ:

mittelwandig

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

Transparent:

Nein

Mit Textfeld:

Ja

Montageart:

aufschieben

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.001 kg

Halter (Kabelmarkierungssystem), 10 - 317 mm, Breite: 11.3 mm, schwarz, Brennbarkeitsklasse nach UL 94: V-0, Einsatztemperaturbereich: -30...100 °C, P. Kennzeichnungsmarkierer vom Typ CLI-M werden auf den Haltestreifen aufgeschoben und mittels Kabelbinder befestigt. Dieses System eignet sich besonders für große Leiter- und Kabelquerschnitte.