WEIDMÜLLER - Halter (Gerätemarkierungen), 17mm, Polyesterfilm, transparent

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1880850000
Farbe - sonstige
Länge - 15 mm
Transparent - Ja
Breite - 17 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248481224
Sonepar Artikelnummer
120508899
Hersteller Artikelnummer
1880850000
Hersteller Typ
ETO CC 15/17 TRANSPAR.
Hersteller Artikel Nr.:
1880850000
Farbe:
sonstige
Länge:
15 mm
Transparent:
Ja
Breite:
17 mm
Höhe:
15 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
48219090
Gewicht:
0.013 kg
Halter (Gerätemarkierungen), Breite: 17 mm, transparent, Polyesterfilm, permanenter Acrylcopolymer, Brennbarkeitsklasse nach UL 94: V-2, Einsatztemper. Halter für Gerätemarkierer zur Gerätekennzeichnung. Die Befestigung der Halter kann durch Schrauben, Kleben oder durch Kabelbinder erfolgen.


