Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Halter (Gerätemarkierungen), 17mm, PVC, schwarz

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Halter (Gerätemarkierungen), 17mm, PVC, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0138900000

  • Farbe - schwarz

  • Länge - 1000 mm

  • Transparent - Nein

  • Breite - 17 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008190009168

Sonepar Artikelnummer

120072330

Hersteller Artikelnummer

0138900000

Hersteller Typ

SCHS 1 SCHWARZ

Hersteller Artikel Nr.:

0138900000

Farbe:

schwarz

Länge:

1000 mm

Transparent:

Nein

Breite:

17 mm

Höhe:

1000 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39162000

Gewicht:

0.093 kg

Halter (Gerätemarkierungen), Breite: 17 mm, schwarz, PVC, Brennbarkeitsklasse nach UL 94: V-0, Einsatztemperaturbereich: -20...80 °C. Halter für Gerätemarkierer zur Gerätekennzeichnung. Die Befestigung der Halter kann durch Schrauben, Kleben oder durch Kabelbinder erfolgen.