Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Halter (Gerätemarkierungen), 19mm, PVC, transparent

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Halter (Gerätemarkierungen), 19mm, PVC, transparent

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1790160000

  • Farbe - sonstige

  • Länge - 1000 mm

  • Transparent - Ja

  • Breite - 19 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4032248213627

Sonepar Artikelnummer

120293254

Hersteller Artikelnummer

1790160000

Hersteller Typ

CC-RAIL TRANSPARENT1000

Hersteller Artikel Nr.:

1790160000

Farbe:

sonstige

Länge:

1000 mm

Transparent:

Ja

Breite:

19 mm

Höhe:

1000 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39162000

Gewicht:

0.029 kg

Halter (Gerätemarkierungen), Breite: 19 mm, transparent, PVC, Brennbarkeitsklasse nach UL 94: V-0, Einsatztemperaturbereich: -20...80 °C. Halter für Gerätemarkierer zur Gerätekennzeichnung. Die Befestigung der Halter kann durch Schrauben, Kleben oder durch Kabelbinder erfolgen.