Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Halter (Gerätemarkierungen), 27mm, PA 66, schwarz

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Halter (Gerätemarkierungen), 27mm, PA 66, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1716630000

  • Farbe - schwarz

  • Länge - 48 mm

  • Transparent - Nein

  • Breite - 27 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008190343194

Sonepar Artikelnummer

120071450

Hersteller Artikelnummer

1716630000

Hersteller Typ

SM-H 27/18 SW

Hersteller Artikel Nr.:

1716630000

Farbe:

schwarz

Länge:

48 mm

Transparent:

Nein

Breite:

27 mm

Höhe:

48 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.001 kg

Halter (Gerätemarkierungen), Breite: 27 mm, schwarz, Polyamid 66, Brennbarkeitsklasse nach UL 94: V-2, Einsatztemperaturbereich: -40...100 °C. Halter für Gerätemarkierer zur Gerätekennzeichnung. Die Befestigung der Halter kann durch Schrauben, Kleben oder durch Kabelbinder erfolgen.