Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

WEIDMÜLLER - Halter (Gerätemarkierungen), 31mm, PA 66, grau

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Halter (Gerätemarkierungen), 31mm, PA 66, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1675130002

  • Farbe - grau

  • Länge - 90 mm

  • Transparent - Nein

  • Breite - 31 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 40 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008190454258

Sonepar Artikelnummer

120071407

Hersteller Artikelnummer

1675130002

Hersteller Typ

LOGIMARKHALTER 1/2 GRAU

Hersteller Artikel Nr.:

1675130002

Farbe:

grau

Länge:

90 mm

Transparent:

Nein

Breite:

31 mm

Höhe:

90 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.012 kg

Halter (Gerätemarkierungen), Breite: 31 mm, grau, Polyamid 66, Klebeband doppelseitig, Brennbarkeitsklasse nach UL 94: V-2, Einsatztemperaturbereich:. Halter für Gerätemarkierer zur Gerätekennzeichnung. Die Befestigung der Halter kann durch Schrauben, Kleben oder durch Kabelbinder erfolgen.