Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Halter (Gerätemarkierungen), 49mm, PVC, transparent

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Halter (Gerätemarkierungen), 49mm, PVC, transparent

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1888300000

  • Farbe - sonstige

  • Länge - 15 mm

  • Transparent - Ja

  • Breite - 49 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 40 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4032248494170

Sonepar Artikelnummer

120508902

Hersteller Artikelnummer

1888300000

Hersteller Typ

STR CC 15/49 TRANSPARENT

Hersteller Artikel Nr.:

1888300000

Farbe:

sonstige

Länge:

15 mm

Transparent:

Ja

Breite:

49 mm

Höhe:

15 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.001 kg

Halter (Gerätemarkierungen), Breite: 49 mm, transparent, PVC, Brennbarkeitsklasse nach UL 94: HB, Einsatztemperaturbereich: -20...80 °C. Halter für Gerätemarkierer zur Gerätekennzeichnung. Die Befestigung der Halter kann durch Schrauben, Kleben oder durch Kabelbinder erfolgen.