Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Halter (Gerätemarkierungen), 58mm, PA 66, dunkelbeige

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Halter (Gerätemarkierungen), 58mm, PA 66, dunkelbeige

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1631640003

  • Farbe - sonstige

  • Länge - 90 mm

  • Transparent - Nein

  • Breite - 58 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008190465292

Sonepar Artikelnummer

120071394

Hersteller Artikelnummer

1631640003

Hersteller Typ

LOGIMARK-K.HALTER ES

Hersteller Artikel Nr.:

1631640003

Farbe:

sonstige

Länge:

90 mm

Transparent:

Nein

Breite:

58 mm

Höhe:

90 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.025 kg

Halter (Gerätemarkierungen), Breite: 58 mm, dunkelbeige, Polyamid 66, Brennbarkeitsklasse nach UL 94: V-2, Einsatztemperaturbereich: -40...100 °C. Halter für Gerätemarkierer zur Gerätekennzeichnung. Die Befestigung der Halter kann durch Schrauben, Kleben oder durch Kabelbinder erfolgen.