WEIDMÜLLER - Halter (Gerätemarkierungen), selbstklebend, 10mm, PVC, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1753460000
Selbstklebend - Ja
Farbe - grau
Länge - 1000 mm
Transparent - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248014323
Sonepar Artikelnummer
120292943
Hersteller Artikelnummer
1753460000
Hersteller Typ
SCHS4 K
Hersteller Artikel Nr.:
1753460000
Selbstklebend:
Ja
Farbe:
grau
Länge:
1000 mm
Transparent:
Nein
Breite:
10 mm
Höhe:
1000 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39162000
Gewicht:
0.019 kg
Halter (Gerätemarkierungen), selbstklebend, Breite: 10 mm, grau, PVC, Klebeband doppelseitig, Brennbarkeitsklasse nach UL 94: V-0, Einsatztemperaturbe. Halter für Gerätemarkierer zur Gerätekennzeichnung. Die Befestigung der Halter kann durch Schrauben, Kleben oder durch Kabelbinder erfolgen.


