WEIDMÜLLER - Halter (Gerätemarkierungen), selbstklebend, 17mm, PVC, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1790150000
Selbstklebend - Ja
Farbe - schwarz
Länge - 1000 mm
Transparent - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248213610
Sonepar Artikelnummer
120293253
Hersteller Artikelnummer
1790150000
Hersteller Typ
CC-RAIL 1000
Hersteller Artikel Nr.:
1790150000
Selbstklebend:
Ja
Farbe:
schwarz
Länge:
1000 mm
Transparent:
Nein
Breite:
17 mm
Höhe:
1000 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39162000
Gewicht:
0.010 kg


