Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Halter, selbstklebend, 8 mm

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Halter, selbstklebend, 8 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1720600000

  • Selbstklebend - Ja

  • Farbe - schwarz

  • Länge - 1000 mm

  • Transparent - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008190362270

Sonepar Artikelnummer

120071475

Hersteller Artikelnummer

1720600000

Hersteller Typ

SCHS 2 SK F. ESG

Hersteller Artikel Nr.:

1720600000

Selbstklebend:

Ja

Farbe:

schwarz

Länge:

1000 mm

Transparent:

Nein

Breite:

8 mm

Höhe:

1000 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39162000

Gewicht:

0.029 kg

Halter (Gerätemarkierungen), selbstklebend, Breite: 8 mm, schwarz, PVC, Klebeband doppelseitig, Brennbarkeitsklasse nach UL 94: V-0, Einsatztemperatur. Halter für Gerätemarkierer zur Gerätekennzeichnung. Die Befestigung der Halter kann durch Schrauben, Kleben oder durch Kabelbinder erfolgen.