WEIDMÜLLER - HDC-Deckel für Gehaeuseunterteile Baugroesse 1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1665760000
Ausführung des Gehäuses - sonstige
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Anordnung der Kabelzuführung - sonstige
Bügellage - Unterteil
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190422783
Sonepar Artikelnummer
120196333
Hersteller Artikelnummer
1665760000
Hersteller Typ
HDC 07A DODL 2BO
Hersteller Artikel Nr.:
1665760000
Ausführung des Gehäuses:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Anordnung der Kabelzuführung:
sonstige
Bügellage:
Unterteil
Mit Kabelverschraubung:
Nein
Art der Verriegelung:
Querbügel
Schutzart (IP), montiert:
IP65
Breite:
36.5 mm
Höhe:
17.5 mm
Tiefe:
26.8 mm
Gehäusefarbe:
beige
Werkstoff der Adapterplatte:
Kunststoff
Betriebstemperatur:
-40 .. 125 °C
EMV-Ausführung:
Nein
Korrosionsbeständig:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.007 kg


