Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - HDC-Einsatz Buchse, 250V, 10A, Pole:10, Crimpanschl

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - HDC-Einsatz Buchse, 250V, 10A, Pole:10, Crimpanschl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1758410000

  • Kontaktausführung - Buchse

  • Polzahl - 10

  • Werkstoff des Steckverbindereinsatzes - Thermoplast

  • Bemessungsstrom In - 10 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4032248019632

Sonepar Artikelnummer

120319168

Hersteller Artikelnummer

1758410000

Hersteller Typ

HDC CM 10 FC

Hersteller Artikel Nr.:

1758410000

Kontaktausführung:

Buchse

Polzahl:

10

Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:

Thermoplast

Bemessungsstrom In:

10 A

Bemessungsspannung:

250 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Crimpanschluss

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige

Kontakteinsatz ohne Kontakte:

Ja

Durchmesser Steckkontakt:

1.6 mm

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Überspannungskategorie:

III

Verschmutzungsgrad:

3

Mit Drahtschutz:

Nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.14 .. 2.5 mm²

Werkstoff des Kontakteinsatzes:

Thermoplast

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Mit Schutzleiter:

Nein

Breite:

11.4 mm

Höhe:

40.4 mm

Tiefe:

34 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.012 kg

Kontakteinsatz (Industriesteckverbinder), Buchse, 250 V, 10 A, Polzahl: 10, Crimpanschluss. Einsatz für Industriesteckverbinder, bestehend aus Kontaktelement und Isolierkörper.