Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - HDC-Einsatz Buchse, 250V, 10A, Pole:25, Crimpanschl, BG 5

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - HDC-Einsatz Buchse, 250V, 10A, Pole:25, Crimpanschl, BG 5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1650820000

  • Kontaktausführung - Buchse

  • Polzahl - 25

  • Werkstoff des Steckverbindereinsatzes - Thermoplast

  • Bemessungsstrom In - 10 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008190299446

Sonepar Artikelnummer

120196353

Hersteller Artikelnummer

1650820000

Hersteller Typ

HDC HD 25 FC

Hersteller Artikel Nr.:

1650820000

Kontaktausführung:

Buchse

Polzahl:

25

Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:

Thermoplast

Bemessungsstrom In:

10 A

Bemessungsspannung:

250 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Crimpanschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.5 .. 2.5 mm²

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige Kupferlegierungen

Kontakteinsatz ohne Kontakte:

Ja

Betriebstemperatur:

-40 .. 125 °C

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Verschmutzungsgrad:

3

Mit Drahtschutz:

Nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.5 .. 2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.14 .. 2.5 mm²

Werkstoff des Kontakteinsatzes:

Thermoplast

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Mit Schutzleiter:

Ja

Breite:

23 mm

Höhe:

33.8 mm

Tiefe:

73 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85472000

Gewicht:

0.033 kg

Kontakteinsatz (Industriesteckverbinder), Buchse, 250 V, 10 A, Polzahl: 25, Crimpanschluss, Baugröße: 5. Einsatz für Industriesteckverbinder, bestehend aus Kontaktelement und Isolierkörper.