Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - HDC-Einsatz Buchse, 400V, 10A, Pole:12, Crimpanschl, BG 1

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - HDC-Einsatz Buchse, 400V, 10A, Pole:12, Crimpanschl, BG 1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1993820000

  • Kontaktausführung - Buchse

  • Polzahl - 12

  • Werkstoff des Steckverbindereinsatzes - Thermoplast

  • Bemessungsstrom In - 10 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050118378924

Sonepar Artikelnummer

120686399

Hersteller Artikelnummer

1993820000

Hersteller Typ

HDC HQ 12 FC

Hersteller Artikel Nr.:

1993820000

Kontaktausführung:

Buchse

Polzahl:

12

Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:

Thermoplast

Bemessungsstrom In:

10 A

Bemessungsspannung:

400 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Crimpanschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.14 .. 2.5 mm²

Anzahl der Steuerkontakte:

12

Kontakteinsatz ohne Kontakte:

Ja

Betriebstemperatur:

-40 .. 120 °C

Bemessungsstoßspannung:

6 kV

Verschmutzungsgrad:

3

Mit Drahtschutz:

Nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.14 .. 2.5 mm²

Werkstoff des Kontakteinsatzes:

Thermoplast

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Breite:

21 mm

Höhe:

42.8 mm

Tiefe:

21 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.012 kg

Kontakteinsatz (Industriesteckverbinder), Buchse, 400 V, 10 A, Polzahl: 12, Crimpanschluss, Baugröße: 1. Einsatz für Industriesteckverbinder, bestehend aus Kontaktelement und Isolierkörper.