Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - HDC-Einsatz Buchse, 500V, 16A, Pole:10, Schraub, BG 4

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - HDC-Einsatz Buchse, 500V, 16A, Pole:10, Schraub, BG 4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1204100000

  • Kontaktausführung - Buchse

  • Polzahl - 10

  • Werkstoff des Steckverbindereinsatzes - Thermoplast

  • Bemessungsstrom In - 16 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008190170172

Sonepar Artikelnummer

120195206

Hersteller Artikelnummer

1204100000

Hersteller Typ

HDC HE 10 FS

Hersteller Artikel Nr.:

1204100000

Kontaktausführung:

Buchse

Polzahl:

10

Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:

Thermoplast

Bemessungsstrom In:

16 A

Bemessungsspannung:

500 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.5 .. 2.5 mm²

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige Kupferlegierungen

Kontakteinsatz ohne Kontakte:

Nein

Betriebstemperatur:

-40 .. 125 °C

Bemessungsstoßspannung:

6 kV

Verschmutzungsgrad:

3

Mit Drahtschutz:

Ja

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.5 .. 2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.5 .. 2.5 mm²

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Silber

Werkstoff des Kontakteinsatzes:

Thermoplast

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Breite:

34 mm

Höhe:

35.2 mm

Tiefe:

64 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.062 kg

Kontakteinsatz (Industriesteckverbinder), Buchse, 500 V, 16 A, Polzahl: 10, Schraubanschluss, Baugröße: 4. Einsatz für Industriesteckverbinder, bestehend aus Kontaktelement und Isolierkörper.