Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

WEIDMÜLLER - HDC-Einsatz Buchse, 830V, 80A, Pole:6, Schraub, BG 6

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - HDC-Einsatz Buchse, 830V, 80A, Pole:6, Schraub, BG 6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1023230000

  • Kontaktausführung - Buchse

  • Polzahl - 6

  • Werkstoff des Steckverbindereinsatzes - Thermoplast

  • Bemessungsstrom In - 80 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4032248739301

Sonepar Artikelnummer

120510051

Hersteller Artikelnummer

1023230000

Hersteller Typ

HDC S4/2 FS

Hersteller Artikel Nr.:

1023230000

Kontaktausführung:

Buchse

Polzahl:

6

Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:

Thermoplast

Bemessungsstrom In:

80 A

Bemessungsspannung:

830 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.5 .. 16 mm²

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige Kupferlegierungen

Anzahl der Leistungskontakte:

4

Anzahl der Steuerkontakte:

2

Kontakteinsatz ohne Kontakte:

Nein

Betriebstemperatur:

-40 .. 125 °C

Bemessungsstoßspannung:

8 kV

Verschmutzungsgrad:

3

Mit Drahtschutz:

Ja

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.5 .. 16 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.5 .. 16 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1.5 .. 16 mm²

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Silber

Werkstoff des Kontakteinsatzes:

Thermoplast

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Mit Schutzleiter:

Ja

Breite:

34 mm

Höhe:

46.2 mm

Tiefe:

84.5 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.109 kg

Kontakteinsatz (Industriesteckverbinder), Buchse, 830 V, 80 A, Polzahl: 6, Schraubanschluss, Baugröße: 6. Einsatz für Industriesteckverbinder, bestehend aus Kontaktelement und Isolierkörper.