WEIDMÜLLER - HDC-Einsatz Buchse, Crimpanschl, BG 1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1137760000
Kontaktausführung - Buchse
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes - Thermoplast
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss
Werkstoff des Kontaktes - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248919659
Sonepar Artikelnummer
120667404
Hersteller Artikelnummer
1137760000
Hersteller Typ
HDC 04A CSB FEMALE
Hersteller Artikel Nr.:
1137760000
Kontaktausführung:
Buchse
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
Ja
Verschmutzungsgrad:
3
Mit Drahtschutz:
Nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.14 .. 4 mm²
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
Thermoplast
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Mit Schutzleiter:
Nein
Breite:
21 mm
Höhe:
27 mm
Tiefe:
21 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.007 kg


