Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - HDC-Einsatz Stift, 1000 V, 82A, Pole:2, Schraubanschl

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - HDC-Einsatz Stift, 1000 V, 82A, Pole:2, Schraubanschl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1828380000

  • Kontaktausführung - Stift

  • Polzahl - 2

  • Werkstoff des Steckverbindereinsatzes - Thermoplast

  • Bemessungsstrom In - 82 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4032248334100

Sonepar Artikelnummer

120293613

Hersteller Artikelnummer

1828380000

Hersteller Typ

HDC CM 2 MS

Hersteller Artikel Nr.:

1828380000

Kontaktausführung:

Stift

Polzahl:

2

Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:

Thermoplast

Bemessungsstrom In:

82 A

Bemessungsspannung:

1000 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige

Kontakteinsatz ohne Kontakte:

Nein

Durchmesser Steckkontakt:

6 mm

Bemessungsstoßspannung:

8 kV

Überspannungskategorie:

III

Verschmutzungsgrad:

3

Mit Drahtschutz:

Ja

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

10 .. 25 mm²

Werkstoff des Kontakteinsatzes:

Thermoplast

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Mit Schutzleiter:

Nein

Breite:

22.8 mm

Höhe:

47.8 mm

Tiefe:

34 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.044 kg

Kontakteinsatz (Industriesteckverbinder), Stift, 1000 V, 82 A, Polzahl: 2, Schraubanschluss. Einsatz für Industriesteckverbinder, bestehend aus Kontaktelement und Isolierkörper.