Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - HDC-Einsatz Stift, 250V, 20A, Pole:5, Crimpanschl

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - HDC-Einsatz Stift, 250V, 20A, Pole:5, Crimpanschl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1758380000

  • Kontaktausführung - Stift

  • Polzahl - 5

  • Bemessungsstrom In - 20 A

  • Bemessungsspannung - 250 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4032248019601

Sonepar Artikelnummer

120292960

Hersteller Artikelnummer

1758380000

Hersteller Typ

HDC CM 5 MC

Hersteller Artikel Nr.:

1758380000

Kontaktausführung:

Stift

Polzahl:

5

Bemessungsstrom In:

20 A

Bemessungsspannung:

250 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Crimpanschluss

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige

Kontakteinsatz ohne Kontakte:

Ja

Durchmesser Steckkontakt:

2.5 mm

Bemessungsstoßspannung:

6 kV

Überspannungskategorie:

III

Verschmutzungsgrad:

3

Mit Drahtschutz:

Nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.5 .. 4 mm²

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Mit Schutzleiter:

Nein

Breite:

11.4 mm

Höhe:

30.5 mm

Tiefe:

34 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.006 kg

Kontakteinsatz (Industriesteckverbinder), Stift, 250 V, 20 A, Polzahl: 5, Crimpanschluss. Einsatz für Industriesteckverbinder, bestehend aus Kontaktelement und Isolierkörper.