Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - HDC-Einsatz Stift, 400V, 16A, Pole:3, Schraubanschl, BG 1

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - HDC-Einsatz Stift, 400V, 16A, Pole:3, Schraubanschl, BG 1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1498100000

  • Kontaktausführung - Stift

  • Polzahl - 3

  • Werkstoff des Steckverbindereinsatzes - Thermoplast

  • Bemessungsstrom In - 16 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4008190048747

Sonepar Artikelnummer

120195232

Hersteller Artikelnummer

1498100000

Hersteller Typ

HDC HA 3 MS

Hersteller Artikel Nr.:

1498100000

Kontaktausführung:

Stift

Polzahl:

3

Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:

Thermoplast

Bemessungsstrom In:

16 A

Bemessungsspannung:

400 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.5 .. 2.5 mm²

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige Kupferlegierungen

Kontakteinsatz ohne Kontakte:

Nein

Betriebstemperatur:

-40 .. 125 °C

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Verschmutzungsgrad:

3

Mit Drahtschutz:

Ja

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.5 .. 2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.5 .. 2.5 mm²

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Silber

Werkstoff des Kontakteinsatzes:

Thermoplast

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Mit Schutzleiter:

Ja

Breite:

21 mm

Höhe:

36.5 mm

Tiefe:

21 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.015 kg

Kontakteinsatz (Industriesteckverbinder), Stift, 400 V, 16 A, Polzahl: 3, Schraubanschluss, Baugröße: 1. Einsatz für Industriesteckverbinder, bestehend aus Kontaktelement und Isolierkörper.