Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - HDC-Einsatz Stift, 500V, 24A, Pole:6, Schraubanschl, BG 3

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - HDC-Einsatz Stift, 500V, 24A, Pole:6, Schraubanschl, BG 3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1200000000

  • Kontaktausführung - Stift

  • Polzahl - 6

  • Werkstoff des Steckverbindereinsatzes - Thermoplast

  • Bemessungsstrom In - 24 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008190067564

Sonepar Artikelnummer

120195203

Hersteller Artikelnummer

1200000000

Hersteller Typ

HDC HE 6 MS

Hersteller Artikel Nr.:

1200000000

Kontaktausführung:

Stift

Polzahl:

6

Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:

Thermoplast

Bemessungsstrom In:

24 A

Bemessungsspannung:

500 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.5 .. 2.5 mm²

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige Kupferlegierungen

Kontakteinsatz ohne Kontakte:

Nein

Betriebstemperatur:

-40 .. 125 °C

Bemessungsstoßspannung:

6 kV

Verschmutzungsgrad:

3

Mit Drahtschutz:

Ja

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.5 .. 2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.5 .. 2.5 mm²

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Silber

Werkstoff des Kontakteinsatzes:

Thermoplast

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Breite:

34 mm

Höhe:

35.7 mm

Tiefe:

51 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.049 kg

Kontakteinsatz (Industriesteckverbinder), Stift, 500 V, 24 A, Polzahl: 6, Schraubanschluss, Baugröße: 3. Einsatz für Industriesteckverbinder, bestehend aus Kontaktelement und Isolierkörper.