Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - HDC-Einsatz Stift, 690V, 40A, Pole:3, Crimpanschl

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - HDC-Einsatz Stift, 690V, 40A, Pole:3, Crimpanschl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1758360000

  • Kontaktausführung - Stift

  • Polzahl - 3

  • Bemessungsstrom In - 40 A

  • Bemessungsspannung - 690 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4032248019588

Sonepar Artikelnummer

120292958

Hersteller Artikelnummer

1758360000

Hersteller Typ

HDC CM 3 MC

Hersteller Artikel Nr.:

1758360000

Kontaktausführung:

Stift

Polzahl:

3

Bemessungsstrom In:

40 A

Bemessungsspannung:

690 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Crimpanschluss

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige

Kontakteinsatz ohne Kontakte:

Ja

Durchmesser Steckkontakt:

3.6 mm

Bemessungsstoßspannung:

8 kV

Überspannungskategorie:

III

Verschmutzungsgrad:

3

Mit Drahtschutz:

Nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1.5 .. 10 mm²

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Mit Schutzleiter:

Nein

Breite:

11.4 mm

Höhe:

31.4 mm

Tiefe:

34 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.007 kg

Kontakteinsatz (Industriesteckverbinder), Stift, 690 V, 40 A, Polzahl: 3, Crimpanschluss. Einsatz für Industriesteckverbinder, bestehend aus Kontaktelement und Isolierkörper.