Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

WEIDMÜLLER - HDC-Einsatz Stift, 690V, 40A, Pole:6, Crimpanschl, BG HQ

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - HDC-Einsatz Stift, 690V, 40A, Pole:6, Crimpanschl, BG HQ

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1003170000

  • Kontaktausführung - Stift

  • Polzahl - 6

  • Werkstoff des Steckverbindereinsatzes - Thermoplast

  • Bemessungsstrom In - 40 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4032248698165

Sonepar Artikelnummer

120291202

Hersteller Artikelnummer

1003170000

Hersteller Typ

HDC HQ 4/2 MC

Hersteller Artikel Nr.:

1003170000

Kontaktausführung:

Stift

Polzahl:

6

Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:

Thermoplast

Bemessungsstrom In:

40 A

Bemessungsspannung:

690 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Crimpanschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

1.5 .. 6 mm²

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige Kupferlegierungen

Anzahl der Leistungskontakte:

4

Anzahl der Steuerkontakte:

2

Kontakteinsatz ohne Kontakte:

Ja

Betriebstemperatur:

-40 .. 125 °C

Bemessungsstoßspannung:

6 kV

Verschmutzungsgrad:

3

Mit Drahtschutz:

Nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1.5 .. 6 mm²

Werkstoff des Kontakteinsatzes:

Thermoplast

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Breite:

22.4 mm

Höhe:

48 mm

Tiefe:

41.6 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.020 kg

Kontakteinsatz (Industriesteckverbinder), Stift, 690 V, 40 A, Polzahl: 6, Crimpanschluss, Baugröße: HQ. Einsatz für Industriesteckverbinder, bestehend aus Kontaktelement und Isolierkörper.