WEIDMÜLLER - HDC-Gehaeuse,BG 1,Stecker, gewink.,M 20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1788510000
Ausführung des Gehäuses - Steckergehäuse
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Anordnung der Kabelzuführung - seitlich
Bügellage - Unterteil
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248206049
Sonepar Artikelnummer
120195312
Hersteller Artikelnummer
1788510000
Hersteller Typ
HDC 07A TWLU 1M20G
Hersteller Artikel Nr.:
1788510000
Ausführung des Gehäuses:
Steckergehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Anordnung der Kabelzuführung:
seitlich
Bügellage:
Unterteil
Mit Kabelverschraubung:
Nein
Befestigungsart der Kabelverschraubung:
metrisch
Art der Verriegelung:
Querbügel
Schutzart (IP), montiert:
IP65
Breite:
36.5 mm
Höhe:
50 mm
Tiefe:
37.3 mm
Gehäusefarbe:
beige
Werkstoff der Adapterplatte:
Kunststoff
Anzahl der Leitungseinführungen:
1
Betriebstemperatur:
-40 .. 125 °C
EMV-Ausführung:
Nein
Korrosionsbeständig:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.012 kg


