Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - HDC-Gehaeuse,BG 2,Anbaugehaeuse,

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - HDC-Gehaeuse,BG 2,Anbaugehaeuse,

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1664040000

  • Ausführung des Gehäuses - Anbaugehäuse

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Anordnung der Kabelzuführung - sonstige

  • Bügellage - Unterteil

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008190420734

Sonepar Artikelnummer

120195259

Hersteller Artikelnummer

1664040000

Hersteller Typ

HDC 10A ALU

Hersteller Artikel Nr.:

1664040000

Ausführung des Gehäuses:

Anbaugehäuse

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Anordnung der Kabelzuführung:

sonstige

Bügellage:

Unterteil

Mit Kabelverschraubung:

Nein

Art der Verriegelung:

Längsbügel

Schutzart (IP), montiert:

IP65

Breite:

54 mm

Höhe:

26 mm

Tiefe:

84 mm

Beschichtung Gehäuse:

pulverbeschichtet

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff der Adapterplatte:

Aluminium

Mit Klappdeckel:

Nein

Mit Dichtung:

Ja

Betriebstemperatur:

-40 .. 125 °C

EMV-Ausführung:

Nein

Korrosionsbeständig:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.077 kg

Gehäuse (Industriesteckverbinder), Anbaugehäuse, Längsbügel am Unterteil, Baugröße: 2, IP65 (im gestecktem Zustand). Das Gehäuse ist dank einer speziellen Druckgusslegierung und einer mehrstufigen Versiegelung der Oberfläche perfekt geschützt.