Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - HDC-Kupplungsgehaeuse Baugroesse 10

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - HDC-Kupplungsgehaeuse Baugroesse 10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1902730000

  • Ausführung des Gehäuses - Kupplungsgehäuse

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Anordnung der Kabelzuführung - zweiseitig

  • Bügellage - Unterteil

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4032248585670

Sonepar Artikelnummer

120196528

Hersteller Artikelnummer

1902730000

Hersteller Typ

HDC 32B KBU 1M40G

Hersteller Artikel Nr.:

1902730000

Ausführung des Gehäuses:

Kupplungsgehäuse

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Anordnung der Kabelzuführung:

zweiseitig

Bügellage:

Unterteil

Mit Kabelverschraubung:

Nein

Befestigungsart der Kabelverschraubung:

metrisch

Art der Verriegelung:

Querbügel

Schutzart (IP), montiert:

IP65

Breite:

97 mm

Höhe:

83 mm

Tiefe:

139.4 mm

Beschichtung Gehäuse:

pulverbeschichtet

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff der Adapterplatte:

Aluminium

Mit Dichtung:

Ja

Anzahl der Leitungseinführungen:

0

Betriebstemperatur:

-40 .. 125 °C

EMV-Ausführung:

Nein

Korrosionsbeständig:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.420 kg

Gehäuse (Industriesteckverbinder), Kupplungsgehäuse, Querbügel am Unterteil, Baugröße: 10, IP65 (im gestecktem Zustand). Das Gehäuse ist dank einer speziellen Druckgusslegierung und einer mehrstufigen Versiegelung der Oberfläche perfekt geschützt.