Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Hülse Leitermarkierer, 4-10mm, 5mm, PVC, transparent

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Hülse Leitermarkierer, 4-10mm, 5mm, PVC, transparent

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1889570000

  • Aderdurchmesser - 4 .. 35 mm

  • Kabeldurchmesser - 4 .. 10 mm

  • Länge - 30 mm

  • Breite - 5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4032248496372

Sonepar Artikelnummer

120293996

Hersteller Artikelnummer

1889570000

Hersteller Typ

CLI T 2-30

Hersteller Artikel Nr.:

1889570000

Aderdurchmesser:

4 .. 35 mm

Kabeldurchmesser:

4 .. 10 mm

Länge:

30 mm

Breite:

5 mm

Typ:

mittelwandig

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

sonstige

Transparent:

Ja

Herkunftsland:

SE

Zolltarifnummer:

39234090

Gewicht:

0.001 kg

Kabelmarkierungssystem, transparent, Leiteraußendurchmesser:4 - 10 mm, PVC, -30...80 °C. Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.