WEIDMÜLLER - Hülse TM Leitermarkierer, 1.3-2.6mm, 5mm, PE LD, transparent

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1891800000
Aderdurchmesser - 0.22 .. 1.5 mm
Kabeldurchmesser - 1.3 .. 2.6 mm
Länge - 18 mm
Breite - 5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248504541
Sonepar Artikelnummer
120509329
Hersteller Artikelnummer
1891800000
Hersteller Typ
VT-TM 0/18 TWIN HF
Hersteller Artikel Nr.:
1891800000
Aderdurchmesser:
0.22 .. 1.5 mm
Kabeldurchmesser:
1.3 .. 2.6 mm
Länge:
18 mm
Breite:
5 mm
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Transparent:
Ja
Mit Textfeld:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


