WEIDMÜLLER - Hülse TM Leitermarkierer, 1.5-2.5mm, 5mm, PVC, transparent

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1798620000
Aderdurchmesser - 0.25 .. 1.5 mm
Kabeldurchmesser - 1.5 .. 2.5 mm
Länge - 15 mm
Breite - 5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248243358
Sonepar Artikelnummer
120293350
Hersteller Artikelnummer
1798620000
Hersteller Typ
TM 201/15 V0
Hersteller Artikel Nr.:
1798620000
Aderdurchmesser:
0.25 .. 1.5 mm
Kabeldurchmesser:
1.5 .. 2.5 mm
Länge:
15 mm
Breite:
5 mm
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Transparent:
Ja
Mit Textfeld:
Ja
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


