Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

WEIDMÜLLER - Hülse TM Leitermarkierer, 10-14mm, 14mm, PVC, transparent

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Hülse TM Leitermarkierer, 10-14mm, 14mm, PVC, transparent

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1874790000

  • Aderdurchmesser - 16 .. 35 mm

  • Kabeldurchmesser - 10 .. 14 mm

  • Länge - 30 mm

  • Breite - 14 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 200 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4032248488186

Sonepar Artikelnummer

120508885

Hersteller Artikelnummer

1874790000

Hersteller Typ

TM 205/30 V0

Hersteller Artikel Nr.:

1874790000

Aderdurchmesser:

16 .. 35 mm

Kabeldurchmesser:

10 .. 14 mm

Länge:

30 mm

Breite:

14 mm

Typ:

mittelwandig

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

sonstige

Transparent:

Ja

Mit Textfeld:

Ja

Herkunftsland:

SE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.002 kg

Kabelmarkierungssystem, transparent, Leiteraußendurchmesser:10 - 14 mm, PVC, -40...80 °C. Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.