WEIDMÜLLER - Hülse TM Leitermarkierer,, 10-14mm, 14mm, PVC, transparent

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1507100000
Aderdurchmesser - 16 .. 35 mm
Kabeldurchmesser - 10 .. 14 mm
Länge - 23 mm
Breite - 14 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
200 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118315578
Sonepar Artikelnummer
120675987
Hersteller Artikelnummer
1507100000
Hersteller Typ
TM 205/23 V0
Hersteller Artikel Nr.:
1507100000
Aderdurchmesser:
16 .. 35 mm
Kabeldurchmesser:
10 .. 14 mm
Länge:
23 mm
Breite:
14 mm
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Transparent:
Ja
Mit Textfeld:
Ja
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


