Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Hülse TM Leitermarkierer, 10-317mm, 20mm, PE LD, transp

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Hülse TM Leitermarkierer, 10-317mm, 20mm, PE LD, transp

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1748820000

  • Aderdurchmesser - 16 .. 150 mm

  • Kabeldurchmesser - 10 .. 317 mm

  • Länge - 18 mm

  • Breite - 20 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 500 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008190993870

Sonepar Artikelnummer

120071502

Hersteller Artikelnummer

1748820000

Hersteller Typ

TMX 18 HF/HB

Hersteller Artikel Nr.:

1748820000

Aderdurchmesser:

16 .. 150 mm

Kabeldurchmesser:

10 .. 317 mm

Länge:

18 mm

Breite:

20 mm

Typ:

mittelwandig

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

sonstige

Transparent:

Ja

Mit Textfeld:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.001 kg

Kabelmarkierungssystem, transparent, Leiteraußendurchmesser:10 - 317 mm, Polyethylen LD, -40...80 °C. Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.