WEIDMÜLLER - Hülse TM Leitermarkierer, 10-317mm, 20mm, PVC, transparent

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1866680000
Aderdurchmesser - 16 .. 150 mm
Kabeldurchmesser - 10 .. 317 mm
Länge - 30 mm
Breite - 20 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
400 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248436958
Sonepar Artikelnummer
120293813
Hersteller Artikelnummer
1866680000
Hersteller Typ
TMX 30 V0
Hersteller Artikel Nr.:
1866680000
Aderdurchmesser:
16 .. 150 mm
Kabeldurchmesser:
10 .. 317 mm
Länge:
30 mm
Breite:
20 mm
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Transparent:
Ja
Mit Textfeld:
Ja
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


