Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Hülse TM Leitermarkierer, 14-22mm, 18mm, PVC, transparent

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Hülse TM Leitermarkierer, 14-22mm, 18mm, PVC, transparent

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1806380000

  • Aderdurchmesser - 35 .. 120 mm

  • Kabeldurchmesser - 14 .. 22 mm

  • Länge - 20 mm

  • Breite - 18 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 200 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4032248275892

Sonepar Artikelnummer

120197039

Hersteller Artikelnummer

1806380000

Hersteller Typ

TM 206/20 V0

Hersteller Artikel Nr.:

1806380000

Aderdurchmesser:

35 .. 120 mm

Kabeldurchmesser:

14 .. 22 mm

Länge:

20 mm

Breite:

18 mm

Typ:

mittelwandig

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

sonstige

Transparent:

Ja

Mit Textfeld:

Ja

Herkunftsland:

SE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.002 kg

Kabelmarkierungssystem, transparent, Leiteraußendurchmesser:14 - 22 mm, PVC, -40...80 °C. Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.