WEIDMÜLLER - Hülse TM Leitermarkierer,, 14-22mm, 18mm, PVC, transparent

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1507110000
Aderdurchmesser - 35 .. 120 mm
Kabeldurchmesser - 14 .. 22 mm
Länge - 23 mm
Breite - 18 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
200 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118315486
Sonepar Artikelnummer
120675988
Hersteller Artikelnummer
1507110000
Hersteller Typ
TM 206/23 V0
Hersteller Artikel Nr.:
1507110000
Aderdurchmesser:
35 .. 120 mm
Kabeldurchmesser:
14 .. 22 mm
Länge:
23 mm
Breite:
18 mm
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Transparent:
Ja
Mit Textfeld:
Ja
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
39234090
Gewicht:
0.002 kg


