WEIDMÜLLER - Hülse TM Leitermarkierer,, 2.4-4mm, 5mm, PE LD, transparent

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1891790000
Aderdurchmesser - 1.5 .. 2.5 mm
Kabeldurchmesser - 2.4 .. 4 mm
Länge - 18 mm
Breite - 5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248504534
Sonepar Artikelnummer
120509330
Hersteller Artikelnummer
1891790000
Hersteller Typ
VT-TM 1/18 TWIN HF
Hersteller Artikel Nr.:
1891790000
Aderdurchmesser:
1.5 .. 2.5 mm
Kabeldurchmesser:
2.4 .. 4 mm
Länge:
18 mm
Breite:
5 mm
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Transparent:
Ja
Mit Textfeld:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


