Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Hülse TM Leitermarkierer, 2-4mm, 5mm, PVC, transparent

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Hülse TM Leitermarkierer, 2-4mm, 5mm, PVC, transparent

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1798530000

  • Aderdurchmesser - 0.5 .. 2.5 mm

  • Kabeldurchmesser - 2 .. 4 mm

  • Länge - 18 mm

  • Breite - 5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1000 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4032248243198

Sonepar Artikelnummer

120293345

Hersteller Artikelnummer

1798530000

Hersteller Typ

TM 202/18 V0

Hersteller Artikel Nr.:

1798530000

Aderdurchmesser:

0.5 .. 2.5 mm

Kabeldurchmesser:

2 .. 4 mm

Länge:

18 mm

Breite:

5 mm

Typ:

mittelwandig

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

sonstige

Transparent:

Ja

Mit Textfeld:

Ja

Herkunftsland:

SE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.001 kg

Kabelmarkierungssystem, transparent, Leiteraußendurchmesser:2 - 4 mm, PVC, -40...80 °C. Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.