Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Hülse TM Leitermarkierer, 20-30mm, 28mm, Polyethylen LD

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Hülse TM Leitermarkierer, 20-30mm, 28mm, Polyethylen LD

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1192770000

  • Aderdurchmesser - 120 .. 240 mm

  • Kabeldurchmesser - 20 .. 30 mm

  • Länge - 18 mm

  • Breite - 28 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4032248974818

Sonepar Artikelnummer

120668472

Hersteller Artikelnummer

1192770000

Hersteller Typ

TM 7/18 HF/HB

Hersteller Artikel Nr.:

1192770000

Aderdurchmesser:

120 .. 240 mm

Kabeldurchmesser:

20 .. 30 mm

Länge:

18 mm

Breite:

28 mm

Typ:

mittelwandig

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

sonstige

Transparent:

Ja

Mit Textfeld:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.001 kg

Kabelmarkierungssystem, transparent, Leiteraußendurchmesser:20 - 30 mm, Polyethylen LD, -40...80 °C. Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.