WEIDMÜLLER - Hülse TM Leitermarkierer, 4-6mm, 4x6mm, PVC, transparent

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1874770000
Aderdurchmesser - 2.5 .. 10 mm
Kabeldurchmesser - 4 .. 6 mm
Länge - 30 mm
Breite - 6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
200 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248464555
Sonepar Artikelnummer
120293909
Hersteller Artikelnummer
1874770000
Hersteller Typ
TM 203/30 V0
Hersteller Artikel Nr.:
1874770000
Aderdurchmesser:
2.5 .. 10 mm
Kabeldurchmesser:
4 .. 6 mm
Länge:
30 mm
Breite:
6 mm
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Transparent:
Ja
Mit Textfeld:
Ja
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


