Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Hülse TM Leitermarkierer, 4-6mm, 6mm, PVC, transparent

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Hülse TM Leitermarkierer, 4-6mm, 6mm, PVC, transparent

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1798480000

  • Aderdurchmesser - 2.5 .. 10 mm

  • Kabeldurchmesser - 4 .. 6 mm

  • Länge - 18 mm

  • Breite - 6 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 500 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4032248243136

Sonepar Artikelnummer

120293340

Hersteller Artikelnummer

1798480000

Hersteller Typ

TM 203/18 V0

Hersteller Artikel Nr.:

1798480000

Aderdurchmesser:

2.5 .. 10 mm

Kabeldurchmesser:

4 .. 6 mm

Länge:

18 mm

Breite:

6 mm

Typ:

mittelwandig

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

sonstige

Transparent:

Ja

Mit Textfeld:

Ja

Herkunftsland:

SE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.001 kg

Kabelmarkierungssystem, transparent, Leiteraußendurchmesser:4 - 6 mm, PVC, -40...80 °C. Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.