Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Hülse TM Leitermarkierer, 9-15mm, 16.1mm, PE LD, transp

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Hülse TM Leitermarkierer, 9-15mm, 16.1mm, PE LD, transp

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1719870000

  • Aderdurchmesser - 25 .. 70 mm

  • Kabeldurchmesser - 9 .. 15 mm

  • Länge - 18 mm

  • Breite - 16.1 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 200 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008190353223

Sonepar Artikelnummer

120071471

Hersteller Artikelnummer

1719870000

Hersteller Typ

TM 5/18 HF/HB

Hersteller Artikel Nr.:

1719870000

Aderdurchmesser:

25 .. 70 mm

Kabeldurchmesser:

9 .. 15 mm

Länge:

18 mm

Breite:

16.1 mm

Typ:

mittelwandig

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

sonstige

Transparent:

Ja

Mit Textfeld:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.001 kg

Kabelmarkierungssystem, transparent, Leiteraußendurchmesser:9 - 15 mm, Polyethylen LD, -40...80 °C. Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.