WEIDMÜLLER - Hybridsteckverbinder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1068950000
Ausführung - Stecker
Steckverbindertyp - sonstige
Spezialwerkzeug notwendig - Ja
Geeignet für Rundkabel - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
300 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248823109
Sonepar Artikelnummer
120665598
Hersteller Artikelnummer
1068950000
Hersteller Typ
IE-PIC-HYB-S-0,75-300
Hersteller Artikel Nr.:
1068950000
Ausführung:
Stecker
Steckverbindertyp:
sonstige
Spezialwerkzeug notwendig:
Ja
Geeignet für Rundkabel:
Ja
Geeignet für Flachkabel:
Nein
Geeignet für massive Leiter:
Ja
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.001 kg


