Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Hybridsteckverbinder

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Hybridsteckverbinder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1096150000

  • Ausführung - Buchse (Jack)

  • Steckverbindertyp - sonstige

  • Spezialwerkzeug notwendig - Ja

  • Geeignet für Rundkabel - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 300 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4032248869114

Sonepar Artikelnummer

120666509

Hersteller Artikelnummer

1096150000

Hersteller Typ

IE-BIC-HYB-P-0,5-300

Hersteller Artikel Nr.:

1096150000

Ausführung:

Buchse (Jack)

Steckverbindertyp:

sonstige

Spezialwerkzeug notwendig:

Ja

Geeignet für Rundkabel:

Ja

Geeignet für Flachkabel:

Nein

Geeignet für massive Leiter:

Ja

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.001 kg

Hybridsteckverbinder, Crimpkontakt. Steckverbinder für das Übertragen von Leistungen und Signalen.