WEIDMÜLLER - Hybridsteckverbinder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1135150000
Ausführung - Stecker
Steckverbindertyp - sonstige
Spezialwerkzeug notwendig - Ja
Geeignet für Rundkabel - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
300 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248915347
Sonepar Artikelnummer
120667244
Hersteller Artikelnummer
1135150000
Hersteller Typ
IE-PIC-HYB-S-0,2-300
Hersteller Artikel Nr.:
1135150000
Ausführung:
Stecker
Steckverbindertyp:
sonstige
Spezialwerkzeug notwendig:
Ja
Geeignet für Rundkabel:
Ja
Geeignet für Flachkabel:
Nein
Geeignet für massive Leiter:
Ja
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.001 kg


